レブル1100専用サイドバッグ メッセンジャー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25067125 品番MFK-306
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

カジュアルなメッセンジャータイプの付属のクイックサイドステー専用バッグ
新機能クイックライドシステム採用!差し込んでバックルを止めるだけ
簡単着脱で気軽にバッグの持ち出しが可能。外したバッグはメッセンジャーバッグとして使用出来ます。
左右両対応
フラップインナーとサイドにパルステープを採用。小型ポーチやカラビナでアレンジ可能
通勤・通学の必需品収納には充分な110リットルの容量

セット内容本体×1、クイックサイドステー×1、ベースプレート×1、レブル1100用車体取り付けセット×1、ステー取り付けセット×1、レインカバー×1、ショルダーベルト×1 材質バッグ:1680Dポリエステル+ターポリン、ステー:鉄+ステンレス 質量(kg)2 ブラック 容量(L)11 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×470×140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする