アーネスト
アーネストの キッチン・調理用品
アーネストの スライサー・削り/おろし/ジューサー
アーネストの おろし金
おろし金 ふわっと削ってみま専科
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25069478
品番
A-77752
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
軽い力で食材を往復するだけでおろせるグレーター。先端は鋭い刃を施し、滑らず食材をしっかりキャッチ。
粗目・細目の2種類一体型。家庭用食器洗い乾燥機使用可能。
用途
おろし器、おろし金、グレーター、削り器として。チーズ。バター。チョコレート。レモンピール。柑橘類。生姜。にんにく。
材質
おろし部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度:110度)
質量(g)
95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
28×8×2.5
注意
※直接刃に触れたり、食材が小さくなると危険ですので注意してください。