アスウィル
アスウィルの 緩衝材
アスウィルの ピロー型エアー緩衝材
エアークッションフィルム 200×60mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25070537
品番
ACF60
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACMシリーズ)にセットして使用できます。
用途
緩衝材
仕様
1ロール当たりの粒数:約3333粒
寸法(mm)
クッション1片あたり:60×200
タイプ
作成可能:ピローフィルム
適合本体型式
ACM01、ACM02、ACM03
フィルム厚さ(μm)
20
注意
※アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACMシリーズ)専用フィルム