アスウィル
アスウィルの 緩衝材
アスウィルの ピロー型エアー緩衝材
エアークッションフィルム 200×200mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(6個)
注文コード
25070564
品番
ACF200-6S
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACMシリーズ)にセットして使用できます。
用途
緩衝材
仕様
1ロール当たりの粒数:約1000粒
寸法(mm)
クッション1片あたり:200×200
タイプ
作成可能:ピローフィルム
適合本体型式
ACM01、ACM02、ACM03
フィルム厚さ(μm)
20
注意
※アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACMシリーズ)専用フィルム