アスウィル
アスウィルの 緩衝材
アスウィルの ピロー型エアー緩衝材
エアークッションフィルムバブル 300×400mm 厚口
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25070580
品番
ACB443025
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM03)にセットして使用できます。
用途
緩衝材
仕様
1ロール当たりの粒数:約666粒
寸法(mm)
クッション1片あたり:300×400、バブル:約40
タイプ
作成可能:バブルタイプ
適合本体型式
ACM03
フィルム厚さ(μm)
25
注意
※アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM03)専用フィルム