曜日別特売

グリップル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ワイヤー長さ(m)2注文コード25072375品番GRUE-W3-2-200 2本組
参考基準価格(税別)¥3,560販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ワイヤーロープ式振れ止めシステムです。
全ねじによる振れ止め施工に比べ、角度や長さの調整が容易に行えます。
サポート材がアングルの場合にご使用できます。
ワイヤーを折り返して施工する必要がなく、作業性に優れています

穴径(Φmm)端末金具(スラブ側):11.2ワイヤー径(Φmm)2ワイヤー長さ(m)2許容荷重(N[kgf])780[79.6]適合吊りボルトW3/8
注意
※ペイントや油をワイヤーロープ及び止め金具につけないでください。すべり、落下の恐れがあります。
※ワイヤーロープは、シャープなエッジ部へ直接接触しないようにしてください。切断、落下の恐れがあります。
※ワイヤーロープの先端は100mm以上金具から出してください。落下の恐れがあります。
※附属のワイヤーロープ以外のものは使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする