ネットワークカメラブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25080565 品番NWCBK16
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

天井に、ネットワークカメラの取り付けができます。

適合【躯体】コンクリート 材質アルミニウム合金 適合ドリル径(mm)Φ6.5 穿孔深さ(mm)30以上 許容静荷重(N[kgf])19[2] 吊り長さ(mm)160
注意
※不安定な場所、激しい振動や衝撃のある場所には使用しないでください。落下の恐れがあります。
※機器の破損やねじのゆるみがないか定期的に点検を行ってください。落下の恐れがあります。
※ネットワークカメラまたはその他機器の取扱説明書などをご確認のうえ、ご使用ください。
※附属のアンカープラグはコンクリート用です。コンクリート以外に取り付ける場合は、お手持ちの取付用ねじ及び躯体の強度をご確認のうえご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする