※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
アジャスターオプション両端アジャスタ
オートスイッチ品番M9B
注文コード25093643
品番MXS20L-50A-M9BL
参考基準価格(税別)¥56,650
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
この商品はアジャスターオプション・オートスイッチ品番など112種類から選べます
他の種類を見る
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。