色赤錆色
用途プラント設備、鉄筋、橋梁、船舶、土木港湾設備、建築物
規格JIS K 5551 C種 1号・2号
主な用途橋梁、鉄
膜厚(μm)60
希釈剤ペイントシンナー
塗布方法はけ、ローラー、エアレススプレー
危険等級その他のもの
乾燥時間(時間)4(5℃)・2(10℃)・1(23℃)・0.5(30℃)/指触、24(5℃)・20(10℃)・12(23℃)・8(30℃)/硬化
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量18000g
希釈率(%)0〜5
特性プライマー、防錆
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
可使時間(時間)10H(5℃)・7H(10℃)・5H(23℃)・2.5H(30℃)
標準塗布量(g/m2)はけ:200、エアレス:240
塗装間隔3日〜30日(5℃)・2日〜30日(10℃)・24H〜30日(23℃)・16H〜30日(30℃)