ネグロス電工
アウトサイドベンドトラフ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1個
幅(mm)
200
高さ(mm)
200
注文コード
25139600
品番
SD-TRFO-2215
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・高さ
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
材質
高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
幅(mm)
200
厚さ(mm)
1.6
高さ(mm)
200
角度(°)
15
一辺長さ(mm)
(内側)300