ネグロス電工
アウトサイドベンドトラフ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1個
幅(mm)
400
高さ(mm)
100
注文コード
25139627
品番
SD-TRFO-4115
参考基準価格(税別)
¥37,300
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・高さ
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
材質
高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
幅(mm)
400
厚さ(mm)
2
高さ(mm)
100
角度(°)
15
一辺長さ(mm)
(内側)300