ネグロス電工
ネグロス電工の ケーブル収納・配線
ネグロス電工の 配線ダクト
ネグロス電工の 配線ダクト本体
ベンドジョイント
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
0.55
注文コード
25139986
品番
SD-WMRG2B10
参考基準価格(税別)
¥6,940
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
直線トレイを加工せずに、水平方向へ任意の振れ角度で施工が行えます。
適合
WMR1515、N-WMR1515
材質
高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
長さ(m)
0.55
寸法L(mm)
550
寸法N(mm)
20