ネグロス電工
ネグロス電工の ケーブル収納・配線
ネグロス電工の 配線ダクト
ネグロス電工の 配線ダクト本体
ベンドジョイント
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
1.45
注文コード
25140004
品番
SD-WMRG2B60
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
直線トレイを加工せずに、水平方向へ任意の振れ角度で施工が行えます。
適合
WMR1540〜1560、N-WMR1540〜1560
材質
高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
長さ(m)
1.45
寸法L(mm)
1450
寸法N(mm)
56