イエロー NIGLO TRIPLE TEN (蓄光ナイグロー・トリプルテン) PAC-222 Pazdesign(パズデザイン) 25143949 イエロー NIGLO TRIPLE TEN (蓄光ナイグロー・トリプルテン) PAC-222 Pazdesign(パズデザイン) 25143949 イエロー NIGLO TRIPLE TEN (蓄光ナイグロー・トリプルテン) PAC-222 Pazdesign(パズデザイン) 25143949 イエロー NIGLO TRIPLE TEN (蓄光ナイグロー・トリプルテン) PAC-222 Pazdesign(パズデザイン) 25143949

NIGLO TRIPLE TEN (蓄光ナイグロー・トリプルテン) PAC-222

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25143949 品番イエロー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

10分受光・10時間発光・10年使用可能!!鍵やバッカン、バックに取り付けてマーカーとして!!
およそ10分ほど日光やライトに当てるだけで10時間以上発光。また10年以上繰り返し使用が可能です。
原料に放射性物質を含んでいませんので人体や環境にも安全です。
ハウジングには高品質なアクリルを使用し20m防水機能があります。

寸法(幅W×高さH)(mm)12×50 材質(ケース)アクリル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする