曜日別特売
TAN-205(BR) ふかふかリクライニングコーナーソファ3点セット Vita 25144667

TAN-205(BR) ふかふかリクライニングコーナーソファ3点セット Vita 25144667
TAN-205(BR) ふかふかリクライニングコーナーソファ3点セット Vita 25144667
TAN-205(BR) ふかふかリクライニングコーナーソファ3点セット Vita 25144667
TAN-205(BR) ふかふかリクライニングコーナーソファ3点セット Vita 25144667
TAN-205(BR) ふかふかリクライニングコーナーソファ3点セット Vita 25144667

ふかふかリクライニングコーナーソファ3点セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード25144667品番TAN-205(BR)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

フロアスタイルで天井が高くなる分、部屋に広々とした印象を与えます。
3つのパーツからなるため、テーブルの角に合わせてコーナーソファにしたり、分割して別々のソファにしたりとお好みのレイアウトを実現可能です。
座布団タイプのクッション4つ、俵型の腰当てクッション5つが付属。ボリューム感をプラスしたり頭や足を高くしたりとこちらも自由自在です。

用途リビングに座面高さ(mm)200寸法(mm)(枕)500×220ブラウン背もたれ520mm内寸(mm)(座面)575コーナー680-1100×680-1100×90-560mmパーツNo.(1)520×680-1100×90-560、(2)1040×680-1100×90-560座面高(cm)20

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき110/税込121
沖縄地方数量1につき3,080/税込3,388
離島数量1につき3,696/税込4,066
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする