直管LEDランプ搭載ベースライト

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ屋外・階段通路誘導灯用 光源色昼白色 消費電力(W)27 注文コード25149244 品番LDL40T・N/27/37・G3【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別) アウトレット
¥7,4985,998
この商品はタイプ・光源色・消費電力など26種類から選べます 他の種類を見る

Lファインecoシリーズ

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様ガラス管仕様 長さ(mm)1198 タイプ屋外・階段通路誘導灯用 消費電力(W)27 管径(Φmm)25.5 口金GX16t-5 大きさFHF32形高出力 ランプLDL40 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)137 光源寿命40000時間 光束(Lm)3700 明るさ3700 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63672203
2023-12-08
用途:
蛍光灯ランプ切れ
田尻建設有限会社 様

この商品が、家電量販店になくて、こまった。
モノタロウにあってよかった。

対象商品:
63672194
2023-02-18
用途:
工場内照明

対応する器具専用なので、「蛍光灯器具」に組み込むことはできない。
電極の構成・構造が独特なので、対応器具とセットで使用すること。
掲載写真では、反対側の端子形状が判らないのでwebページの記述や使用写真の改善が必要。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする