※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DST(大同端子製造)
DST(大同端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
DST(大同端子製造)の 圧着端子
DST(大同端子製造)の 丸形圧着端子
絶縁被覆付圧着端子 丸形 小
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
色
透明
幅(mm)
6.6
全長(mm)
19.4
注文コード
25150075
品番
RAV1.25-3.5CL【ワケあり】
在庫数量:残り13点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
アウトレット
¥789
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
色・幅・全長
など
327
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
端子形状
丸形
種類
絶縁付圧着端子
適応ねじ径
M3.5
幅(mm)
6.6
色
透明
全長(mm)
19.4
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表