※2-2-M10-5-MGZ-MGZR ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGZ - 回り止め倍力シリンダ(MGZL40Z)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポートねじの種類(-) Rc 注文コード25150730 品番MGZL40Z-600-M9BW【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥58,250 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別) アウトレット
¥52,9005,598
この商品はシリンダストローク・ポートねじの種類など15種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 ストローク(mm)600 リード線(m)0.5 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9BW オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 スクレーパコイル:(Z) 有

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする