※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスふるい 200Φ×45

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質金網/ ステンレス(SUS304)、枠/ ステンレス(SUS304) 材質(枠)SUS304 材質(網)SUS304 目開き11.2mm 注文コード25150958 品番200×45/11.2mm【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥6,850 販売価格(税込) ¥6,039
販売価格(税別) アウトレット
¥6,7825,490
この商品は材質・目開きなど56種類から選べます 他の種類を見る

ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm〜150μm…ステンレス(SUS304)、125〜20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)

商品状態※理由あり(未使用・未開封) アズワン品番5-3291-15 材質金網/ ステンレス(SUS304)、枠/ ステンレス(SUS304) 目開き11.2mm 枠寸法Φ200×45mm 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 内径(Φmm)200 規格ISO3301-1/ JIS Z-8801 内高(mm)45 材質(枠)SUS304 材質(網)SUS304 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
注意
※枠・網部分にテーパーはありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33527821
2016-10-19
用途:
粉体のふるい分け作業

ふるい自体には全く問題なく使用できます。
いつからか、パッキンの質が非常に悪くなり、納品時から切れている事もありました。
今は別途パッキンを購入して使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする