画像準備中

Molex コネクタハウジング

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様コンタクト数:2●行数:1●ピッチ:5mm●オス・メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●併用可能製品:50039 Mizu-P25圧着端子●長さ:12.4mm●幅:25.5mm●深さ:9.5mm●ハウジング材質:ポリエステル●シリーズ番号:52117 注文コード25151019 品番52117-0240【ワケあり】
在庫数量:残り21点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70
販売価格(税別) アウトレット
¥1,29064
この商品は仕様・内容量など629種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様コンタクト数:2●行数:1●ピッチ:5mm●オス・メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●併用可能製品:50039 Mizu-P25圧着端子●長さ:12.4mm●幅:25.5mm●深さ:9.5mm●ハウジング材質:ポリエステル●シリーズ番号:52117

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49569179
2024-01-26
用途:
ハーネス
TES 様

モレックス製品は品質が良いので製作に安心感があり
使っていても不具合が全く出ません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする