ステンレスボールベアリング 6900番台 両シールド形

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)35 注文コード25151238 品番6907HZZ【ワケあり】
在庫数量:残り10点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別) アウトレット
¥2,5901,398
この商品は内径dなど12種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 幅B(mm)10 外径D(Φmm)55 内径d(Φmm)35 シールド形状両シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質(本体)SUS440C ボール直径(mm)5.953 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑12000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑14000 基本動定格荷重Cr(N)10900 基本静定格荷重Cor(N)7750 JIS等級0 シール・シールド両側鋼板シールド付(SPCC、SECC-NC、SUS304) 荷重方向ラジアル 重量(参考)密封形(g)73.3 転動体材質SUS440C ベアリング番台6900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする