Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電球
Panasonic(パナソニック)の LED電球
Panasonic(パナソニック)の 一般電球タイプLED電球
LED電球E17広配光
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25153819
品番
LDA4NGE17K40ESW2F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
広配光タイプ
長さ(mm)
67
質量(g)
35
周波数(Hz)
50/60共用
定格電圧(V)
100
口金
E17
外径(Φmm)
35
定格消費電力(W)
3.9
全光束(Lm)
440
定格寿命(時間)
40000
電球形状
ミニクリプトン球相応
色温度(K)
5000
定格入力電流(A)
0.07
光色
昼白色相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
電球の種類
LED
注意
※交流AC100V 周波数(Hz) 50/60の条件以外では使用しないで下さい。