本体画像

FAS-10L1 上り框 化粧シートタイプ ノダ 25156296 FAS-10L1 上り框 化粧シートタイプ ノダ 25156296

上り框 化粧シートタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)1950 オークライト色L1 適合カナエルCデザイン L1色 注文コード25156296 品番FAS-10L1
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は長さ・色・適合など112種類から選べます 他の種類を見る

化粧シートフロア対応

用途玄関框 適合カナエルCデザイン L1色 長さ(mm)1950 寸法(mm)1950×120×70 オークライト色L1 ホルムアルデヒド等級規制対象外部材
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※写真は印刷のため実物とは色柄や質感が異なります。現物のサンプルなどでお確かめください。
※メイボクデザイン框はシートタイプですので、ラスティックフェイスフロアとは仕上がり感が異なります。
※カナエルCデザインカラーの框は、床材とは化粧シートの仕様が異なります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする