曜日別特売
38x1M プロテクションラバー ツツミ工業 25163269

38x1M プロテクションラバー ツツミ工業 25163269
38x1M プロテクションラバー ツツミ工業 25163269
38x1M プロテクションラバー ツツミ工業 25163269
38x1M プロテクションラバー ツツミ工業 25163269

プロテクションラバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
長さ(m)1
内径(Φmm)38.1
外径(Φmm)51(±1.5)
内容量1本注文コード25163269品番38x1M
販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

縦にスリット入っているので様々な箇所で保護材・緩衝材としてご利用いただけます。また外面は耐候性ゴムを使用しているので、屋外での使用も可能です。

用途油圧ホースの飛散防止用、ホース・チェーン・ケーブルなどの保護カバー、衝突危険箇所への緩衝材として安全対策用途にも材質外面:耐候性ゴム長さ(m)1内径(Φmm)38.1外径(Φmm)51(±1.5)RoHS指令(10物質対応)対応参考質量(g/m)1200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする