- ピックアップツール 磁力オンオフ機能付 モノタロウ 25166813

- ピックアップツール 磁力オンオフ機能付 モノタロウ 25166813
- ピックアップツール 磁力オンオフ機能付 モノタロウ 25166813
- ピックアップツール 磁力オンオフ機能付 モノタロウ 25166813
- ピックアップツール 磁力オンオフ機能付 モノタロウ 25166813
モノタロウ

ピックアップツール 磁力オンオフ機能付

(10件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1本注文コード25166813品番-
販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。
手元で磁力のオン/オフが可能です。
自由に曲がるフレキシブルシャフト。

用途
狭い場所に落ちた鉄製部品の拾い上げなどに。
吸着力(N[kgf])約0.5材質先端:磁石、シャフト/グリップ:スプリング鋼+鉄全長(mm)600質量(kg)0.84シャフト径(Φmm)4.8シャフト長さ(mm)540先端径(Φmm)11.4
注意
※本来の使用目的以外に使用しないでください。
※吸着力は使用条件によって異なります。
※電気流れている物に使用しないでください。
※精密機器やコンピューターなどの電気機器に近づかないでください。
※故障の原因になるために、改造・分解しないでください。
※怪我の恐れがあるために、割れ・欠け・変形などがあった場合、使用しないでくださ
※子供の手の届かないところに保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25166813
2024-08-11
用途: 軽四のエンジンルームでのネジ落下に。
松原商会自動車・二輪車・自転車関連業

以前モノタロウで似た商品を購入した所真っすぐにしか伸びない物だったので入り組んだ所は救出出来なかったので今回は此方を選びました。曲がる、長い、強力のお陰で12mmネジが軽く取れました。先端の磁石も強力で満足しています。ただもう少し安ければ良いと思います。

対象商品 : 25166813
2023-02-23
用途: 車のメンテ
有限会社岡野工務店建設業・工事業

コレがあると無いとではメンテのしやすさが大いに変わります。無くても問題ないように思えても、アッ!とボルトやナットをエンジンの隙間に落とした時、コレが大いに力を発揮します。目視できなくても、手探りで落としたあたりを探ると磁力で吸い寄せてくれます。磁力で吸い寄せるには車のボルトやナットをステンレスにしてはいけません。電食の意味からもステンレスを使うと車体の方が錆びるので使ってはいけません。

1が参考にしています
対象商品 : 25166813
2021-09-10
用途: 機械のメンテナンス時

磁石のオン、オフ機能がついているので、便利です。ネジを落としてしまったとき便利です。

対象商品 : 25166813
2022-04-22
用途: 発電機メンテナンス時
近藤機械株式会社建設業・工事業

まだ使用していないので、はっきりとは分かりませんが、磁力は思った以上に強いので満足しています。

対象商品 : 25166813
2020-12-14
用途: エンジンルーム内に落としたナット類をピックする時
その他業種

磁石が格納されている時は磁力が働かず、必要な時だけ磁力が働くので便利です。ただ先端部分がもう少し小さな方が狭いところでも使えると感じました。

1が参考にしています
対象商品 : 25166813
2020-07-20
用途: 車やバイクのメンテナンス
製造業

磁石が強い上にオンオフができるので便利です。少し先が太いので狭い場所に引っ掛かってしまい、強引に引っ張ったら先がちぎれました。良い物なのでまた買います。

対象商品 : 25166813
2019-06-20
用途: 落下した部品を取り出す
大塚産業株式会社

誤ってエンジンルームなどに落下してしまったビスなどを取り出す際に、重宝します。何と言ってもフレキシブルに曲がることに加え目的物に到達するまで磁石部分を隠せることから、周囲に無駄に貼り付かないのが良いですね。

1が参考にしています
対象商品 : 25166813
2019-05-26
用途: 家電製品の分解修理など
教育・研究機関

手が入らない狭いところにあるビス、ナットなどを回収、ジャバラホースに詰まったゴミを掻き出す際に使っています。手持ちのものは軸の腰が弱かったので、目的の場所へ斜めの角度で先端を届けるのが難しかったので解消された。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする