ピックアップツール 爪式 マグネット付

(18件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード25166838 品番-
販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

4つの爪で手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。
先端部分の磁石が付いているので鉄製部品の拾い上げにも便利です。
自由に曲がるフレキシブルシャフト。

全長(mm)720 用途狭い場所に落ちた部品の拾い上げなどに。 材質先端:磁石、シャフト:鉄芯+PVC被覆、グリップ:アルミ 質量(kg)1 タイプマグネット付 シャフト径(Φmm)5.8 吸着力(N[kgf])約0.5 シャフト長さ(mm)650 先端径(Φmm)15
注意
※本来の使用目的以外に使用しないでください。
※吸着力は使用条件によって異なります。
※電気流れている物に使用しないでください。
※精密機器やコンピューターなどの電気機器に近づかないでください。
※故障の原因になるために、改造・分解しないでください。
※怪我の恐れがあるために、割れ・欠け・変形などがあった場合、使用しないでくださ
※子供の手の届かないところに保管してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:367
RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:79

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
機能門柱などの組み立て
建設業・工事業

手の届かない所にうっかりねじを落としてしまった時や 配線を引き出す時に
非常に役立っています。
暗い所が多いので 電気が付いていると完璧だと思います。

2026-01-05
用途:
建築現場

とりたて問題は無いのですが、あと10cm程度でもいいので少し長さが欲しい。磁石は強力ではないが使えるレベル

2024-10-24
用途:
機械作業
教育・研究機関

狭いところのネジや部品の取り出しに大変便利と思います.マグネットもあるので,近づけるだけで取り出せるのも便利です.ただし,一方では,電子系などには磁力があることに気をつけて作業する必要があります.

1人が参考にしています
対象商品:
25166838
2023-05-26
用途:
狭い所の物を摘まみだす時に
建設業・工事業

モノタロウブランドのピックアップツールを3種類とも買いました。
比べると、これが一番よかった。
長いし、赤いビニールでコートされているし、先端に磁石を付けられるし、曲がるが常に真っすぐを維持してくれる。
他の2種類は殆ど使っていません。

1人が参考にしています
対象商品:
25166838
2023-05-23
用途:
自動車エンジン組み立て、メンテナンス

自動車エンジンを車両搭載状態でメンテナンスしている際に、ネジや子部品など落下してしまった際のピックアップに重宝しました。マグネット部はもう少し小さい頭だったり、磁力が強かったら良いとは思いますが、大変役立ちました。転ばぬ先の杖として持っておいても損はないかと思います。

対象商品:
25166838
2023-07-21
用途:
バイクや機械のメンテナンス時
製造業

72mmのものでしたが長くてもしっかりつかめて
磁石もスパナぐらいならば簡単に持ち上げます
この値段でLEDライトがついていればよかったかもしれない

対象商品:
25166838
2023-06-15
用途:
落下物のピックアップに
有限会社 柴藤自動車 様

シャフトは曲がりますが力を抜くとストレートの状態に戻るので、ストレートのままでは届かないところに押し込んで使う感じになります。
シャフトが曲がった状態で固定できるものと二つ用意しておけば目視で確認できる落下物は大半がピックアップできると思います。

対象商品:
25166838
2022-09-11
用途:
様々な用途
卸売・小売業

これで奥まった場所にはまったり落ちたりしたものをストレスなく解決できるようになりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする