コカ・コーラ
コカ・コーラの お茶
コカ・コーラの 緑茶
綾鷹茶葉のあまみ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1ケース(2000mL×6本)
注文コード
25166865
品番
51746
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,986
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
”あまみ”の強い茶葉を厳選し、低温でじっくりと丁寧に抽出された新しい味わいの緑茶です。
気分転換したいときやお食事と一緒に、ぜひお試しください。
種類
緑茶
原材料
緑茶(国産)・ビタミンC
成分
エネルギー:0kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、食塩相当量:0.02g
容量(mL)
2000
容量(L)
2
シリーズ
綾鷹
容器
ペットボトル
本数
6
賞味期限
メーカー製造日より8ヶ月
アズワン品番
65-0414-77
アレルギー
なし
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。