ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 800型

(12件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25167827 品番1/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。

呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 接続方式ねじ込み形 用途配管資材に 材質(本体)SUS304 寸法L(mm)39 寸法H(mm)31 最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス) ねじの種類PTネジ 寸法W(mm)60 クラス800 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
注意
※配管以外に使用しないでください。※ねじ込み部分のシール材料選定は、温度や流体等に適したものをご使用ください。※配管作業時は保護具を着用して行ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25167845
2024-06-27
用途:
配管設備の更新時
製造業

お値打ちな価格にもかかわらず、しっかりした造りで、安心して部品交換することができました。ハンドルカバーが外れやすいところが唯一の難点。

対象商品:
25167897
2024-07-23
用途:
ため池のサイホン吐出バルブ

レバーが強烈に固い。開閉作業で塩ビ管割れそうです。ボールバルブ穴径を分かりやすく記載頂けると間違いなくて良いです。

対象商品:
25167827
2024-04-01
用途:
エアー配管の設置

雨水が掛かる恐れがある場だったのでSUS材で探していて安価だったので購入しました。バルブ開閉の動きも程よく、使い易いです。

対象商品:
25167854
2024-01-23
用途:
水道配管

ボディは問題ないのですが、ボールシートパッキンの耐久性がもう少しほしいです。または別売りでボールシートパッキンがあるともっと長く使えると思います

1人が参考にしています
対象商品:
25167845
2023-08-22
用途:
検査用水を取る時

1日、10回ぐらいの開閉をして検査用水をとります。
問題なく使用出来ています。

対象商品:
25167845
2023-09-19
用途:
塩素系水溶液接液バルブ

ステンレス製で価格も手頃で良いです。在庫もあり助かります。

対象商品:
25167827
2021-12-22
用途:
車の整備
有限会社 栗崎自動車 様

鳴門の洗車機のホースにピッタリでした圧が強いためか.わりと壊れやすいものですが.普通に使えてます

対象商品:
25167827
2021-11-11
用途:
エアー配管用
有限会社巧揚鉄工所 様

値段が安いけれども品質には問題なし。使い勝手が良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
お湯にも使用可能でしょうか。
回答:
常温水でご使用頂きますようお願い致します。
2021-07-16
質問:
商品が固くてハンドルが動きません。
回答:
ハンドルが動かないとのことですがとても固い商品です。
固定して使うことを想定しています。

ボールバルブのボール部分が密接しており、一度ハンドル部分をゴムハンマーなどで開閉方向に動かし、若しくはハンドル部分が入る長めのパイプで開閉して頂きますようお願い致します。
2021-07-16

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする