過酷な使用条件で運転される工業用ギヤのために、極圧添加剤をはじめ酸化防止剤、消泡剤などをバランスよく配合した、高品質な極圧ギヤ油です。高荷重性能と低摩擦特性を兼ね備えた優れた性能を有します。
#460を使用しています。 ミニSLのシリンダー油として使用出来る貴重なオイルです。 使用上の問題は全く有りません。
とても良い商品、安価で優良品です。改善点は得に無いです。
今回初めて機械のオイルのメンテナンス作業をしたのですが、スムーズに行うことができ助かりました。
ハイデルの指定品ですが信頼しています。毎時14000回転で問題なく現在2億7000万枚を経過してギアやその他の部分に異常もなく質の良いオイルです。
塗装ブース内で塗装汚れ防止で設備に塗布しています。塗装のハジキがなくて、とても重宝しています。
オイル交換で一度に使う量が1L弱なので4L缶があると良い。
資材屋から仕入れるよりも安く助かっています
価格はお得で良いのですが、出来れば5L、10Lのがあれば尚良いですね。