ぺんてる
ぺんてるの 筆記用具
ぺんてるの マーカー/蛍光ペン
ぺんてるの 油性マーカー
ボードにフィット細中
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25175825
品番
XEMWL5SBFB
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
インク色
赤
タイプ
シングル
線幅(mm)
2.3〜4.5
インク
油性
入数
1本
グリーン購入法
適合
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
細〜中字