ミツヤ
ミツヤの 掲示用品
ミツヤの 掲示用小物
ミツヤの 画鋲/ピン
両面強力粘着ピン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25177058
品番
RWAP-48
参考基準価格(税別)
¥190
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
穴をあけない貼る画鋲。
画鋲やピンが使えない固い壁面にも貼る事が出来ます。
色
白
仕様
48個
材質
アクリル系粘着剤、ポリエチレンフォーム基材
寸法(mm)
15×15
質量(g)
4.6/1シート
本体寸法(mm)
120×90×1
入数
48個