PMHRS-WH スイングMGフック ミツヤ 25177085

PMHRS-WH スイングMGフック ミツヤ 25177085
PMHRS-WH スイングMGフック ミツヤ 25177085

スイングMGフック

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
耐荷重(kg)1
内容量1個注文コード25177085品番PMHRS-WH
参考基準価格(税別)¥270販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

フック部分が左右にスイング、収納できるので未使用時邪魔になりません。
磁着面に傷防止フィルム貼合しています。

材質ABS樹脂(再生ABS樹脂40%使用)、フック:鋼線、違法性フェライト磁石全長(mm)66質量(g)30耐荷重(kg)1本体寸法(mm)12×40×68大きさフックスインググリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25177094
2024-08-08
用途: 充電式クリーナーの置き場所
株式会社光新星

マキタのスティッククリーナーを掛けるのに使用してますが
磁力が強いので落ちる事もなく、満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする