スイングMGフック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25177094 品番 PMHRM-WH
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

フック部分が左右にスイング、収納できるので未使用時邪魔になりません。
磁着面に傷防止フィルム貼合しています。

材質ABS樹脂(再生ABS樹脂40%使用)、フック:ステンレス 全長(mm)80 質量(g)47 耐荷重(kg)3 本体寸法(mm)14.5×45×82 大きさ フックスイング グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25177094
2024-08-08
用途:
充電式クリーナーの置き場所
株式会社光新星 様

マキタのスティッククリーナーを掛けるのに使用してますが
磁力が強いので落ちる事もなく、満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする