曜日別特売
GK-410 ゴムバンド270 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 25179815

ゴムバンド270

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(12本)注文コード25179815品番GK-410
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

結束、包装、縫製などに広範囲に利用でき、作業性、経済性に優れています。
良質の天然ゴムを使用し、菓子のアメに似た色をしているところから、「アメバンド」もしくは「アメ配合」と呼ばれています。
厚みのあるものでも、しっかりとまとめることが出来ます。

用途
一般結束用として、書類の整理、本や手帳の結束に
材質天然ゴム厚さ(mm)1.1アメ色質量(g)20折径(mm)100切り幅(mm)6
注意
※直射日光に晒されると、劣化が早く進みますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-17
用途: 大きい輪ゴムを探してました
製造業

パツパツになってしまったファイルを整理前に、仮でぐるっと巻いておくとか、何本かだけほしいときがある。すぐに届いたし、大満足

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

輪ゴムの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rubber_band/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする