アサヒ興洋
アサヒ興洋の イベント・ノベルティ・行楽用品
アサヒ興洋の アウトドア・行楽用品
アサヒ興洋の ファニチャー
ビッグシートライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25184260
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
大判レジャーシート。
防水加工済み。
付属品
ストッパー×4個
材質
シート/ポリエチレン、ハトメ/アルミニウム、ストッパー/ポリプロピレン
サイズ
約3畳
寸法(縦×横)(cm)
260×170
収容人数
6〜7人用