貝印
貝印の 料理道具
貝印の 包丁・ナイフ・砥石
貝印の 砥石・包丁差し
関孫六 包丁 ナイフ ブレード ガード マグネット タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25184314
品番
AP0601
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
安全に包丁を収納できるダブルロック構造のブレードガード
マグネットの磁力で刃体をホールドし、ふたを閉めた後スライドさせてロック
安全に持ち運びできるので、キャンプにもおすすめです
材質
本体:ポリプロピレン(耐熱温度80℃)、マグネット:ゴム磁石
色
グレー
質量(g)
100
寸法(cm)
21.3×7×0.8