曜日別特売
RE-7359 ラクーニ 丸型シリコーンラップ M 和平フレイズ 25184497

ラクーニ 丸型シリコーンラップ M

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(3枚)注文コード25184497品番RE-7359
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

繰り返し使えてエコロジーなシリコーン製の丸型ラップ。
ラップ部直径6.5cm、9.5cm、11.5cmの3種類が1枚ずつ入ったMセットです。
丸型のシリコーンラップは、丸い容器や缶詰などにもぴったりフィットし、汁気のある中身もこぼれにくく保存できます。

材質シリコーンゴム質量(g)【直径6.5cmタイプ】10、【直径9.5cmタイプ】13、【直径11.5cmタイプ】17寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【直径6.5タイプ】全体/10×8.7×2.4、【直径9.5タイプ】全体/12.5×11.1×2.4、【直径11.5タイプ】全体/14.5×13×2.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする