BRAITH(ブレイス)
BRAITH(ブレイス)の 車外用品
BRAITH(ブレイス)の ナンバープレート/ボルト
ナンバーフレーム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25186545
品番
BN-001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
無塗装黒のナンバーフレーム。
ステッカー、塗装するなどカスタマイズ専用です。
用途
ナンバーフレーム
材質
ABS樹脂
色
黒
サイズ
小
本体サイズ(mm)
上部幅17mm、下部幅20mm、サイド幅15mm
注意
※リヤに取り付ける場合は加工が必要となります。