BRAITH(ブレイス)
BRAITH(ブレイス)の 車外用品
BRAITH(ブレイス)の ナンバープレート/ボルト
ナンバーフレーム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25186554
品番
BN-002
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
無塗装黒のナンバーフレーム。
ステッカー、塗装するなどカスタマイズ専用です。
用途
ナンバーフレーム
材質
ABS樹脂
色
黒
サイズ
大
本体サイズ(mm)
上部幅28mm、下部幅28mm、サイド幅14mm
注意
※リヤに取り付ける場合は加工が必要となります。