本体

プレミアムHDMIケーブル(18Gbps)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25187254 品番GP-HD20PK-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

GP-HD20PKシリーズはプレミアム HDMIケーブル(18Gbps)です。
イーサネット対応Premium HDMI cable規格認証済みで、4K(60P)/Ultra HDおよび3DフルHD対応します。
また、18Gbpsの高速伝送に対応し、高画質映像と音声を忠実に再現します。
明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応、従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能。
コネクタ部は外部からのノイズの混入を防ぐ金属シールドを採用、また錆などに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。
ケーブル長1m、1.5m、2m、3m、5mと展開。
PC周りでケーブルのダブつきなく希望の長さでご購入いただけます。

ブラック 質量(g)60 使用温度範囲(℃)0〜40 ケーブル長(m)1 コネクタ形状HDMI 19ピン(オス) - HDMI 19ピン(オス) 適合機器HDMI入力端子を搭載したテレビ、ディスプレイ、HDMI出力端子を搭載したPC、AV機器、ゲーム機など プラグ金メッキ 使用湿度範囲20〜80%(結露なきこと) 保証期間6ヶ月 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度最大:4K(3840×2160) 60Hz イーサネット対応対応 変換タイプオス-オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする