本体

GOPPA HDMI光ファイバーケーブル(18Gbps)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25187595 品番GP-HD20FK-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

GP-HD20FKシリーズは、最大50mの伝送に対応したHDMI光ファイバーケーブルです。
最大4K(3840x2160/60Hz)の映像・音声を長距離安定して伝送でき、大型ディスプレイ、デジタルサイネージ、プロジェクターなどの接続に最適です。
本商品はHDMIから給電するため、USBなどからの外部電源が不要なので一般的なHDMIケーブルのようにご利用いただけます。

ブラック 質量(g)430 使用温度範囲(℃)0〜40 ケーブル長(m)20 コネクタ形状HDMI 19ピン(オス) - HDMI 19ピン(オス) 対応機種HDMI入力端子を搭載したテレビ、ディスプレイ、HDMI出力端子を搭載したPC、AV機器、ゲーム機など 使用湿度範囲20〜80%(結露なきこと) 保証期間6ヶ月 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度最大:4K(3840×2160) 60Hz 変換タイプオス-オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする