215-3979-2 ハイアートCBエコ ハードナー速乾 イサム塗料 25187918

ハイアートCBエコ ハードナー速乾

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶(3.2kg)
内容量1缶(3.2kg)注文コード25187918品番215-3979-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

隠蔽性に優れたアクリルウレタン樹脂塗料です。
原色が多く、調色性に優れています。
速乾性のため、塗装作業性に優れています。
PRTR法に対応しています。(一部対象外の原色があります)
日本鉄道車両機械技術協会の材料燃焼試験にて「不燃性」の認定を受けています。
鉛・クロムなど有害な重金属、エチルベンゼンを含んでいません。

用途
大型車両、建設機械、産業機械、各種金属製品等(屋内塗装向け)
引火点(℃)28.5粘度13秒(フローカップ5mm)不揮発分59.5%密度1.03希釈剤ハイアートCBエコシンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3.2L危険物の性状非水溶性適合下塗りハイアートCBエコ 1液エポプライマー、ハイアートCBエコ 1液密着シーラー、ハイアートCBエコ 2液プラサフ
注意
※使用時にはよく攪拌し、均一な塗料状態にしてからご使用ください。
※シンナーは専用シンナー以外のものを使用しないでください。
※被塗面の異物(研削材、ダスト、油分、水分)は塗装前に完全に除去してください。
※標準塗布量の範囲で、タレ、塗り残し、スケのないように均一に塗装してください。
※気温5℃以下、湿度85%以上、表面結露の見られる場合には塗装を避けてください。
※塗装中、養生中は換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにしてください。
※火気のない局所排気を設けた場所でご使用ください。
※取り扱い中は、皮膚に触れないようにし、有機ガス用防毒マスク・保護めがね・保護手袋等を着用してください。
※廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等に基づく産業廃棄物として処理するか、または産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする