フロアメンダーONE

(2件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1箱(500g×6個) 注文コード25188794 品番#05941
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は内容量2種類から選べます 他の種類を見る

床を解体せずに、表面から床鳴り・浮き補修ができる。
混合不要の1液タイプで作業性良好。
すき間への注入も、専用注入器により簡単に行える。
床表面に付着・硬化しても除去可能。

用途
木質床材・床組み部浮き、床鳴り(キシミ)防止と補修
床組み部の強度回復
成分変成シリコーン樹脂、無機質充てん材など(100%) セット内容注入液入り缶/250g×2缶、注入器/3本、注入針(保護ケース付)/3本、専用容器/2個、仕様説明書/1枚 ホワイト 種類変成シリコーン樹脂系接着剤 規格JAIA F☆☆☆☆ 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
注意
※床暖房の箇所には使用しないでください。
※軟質塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ゴムには接着しません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25188785
2025-02-08
用途:
フローリングの浮き上がり
自動車・二輪車・自転車関連業

フローリングの浮き上がりに使用。前回のメンダーは、茶色だった思いますが、今回は白色。しっかりと拭き取りを行わないと乾燥後は目立ちます。
重石をして、1日おいていたので作業後1週間が経過しましたが、問題ありません。
前回より値段が上がったのが残念ですが

対象商品:
25188785
2023-09-01
用途:
フローリングの修理

クッションフロアにしていた為、フローリングが歩くたびに沈むのが気になっていた。修理は簡単にできたけど、缶から注射器に移し替える度にこぼれてしまいました。注射針で吸い上げるだけで充填出来ると簡単なのだが、接着剤の性能重視だろうからそこは致し方ないのだと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする