トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
SMA型コネクタ付き 同軸ケーブル
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25196869
品番
SAP0.5W1.5DSQEHV
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
仕様
(両端)N-N
形状
ストレートプラグ
種類
ケーブル
長さ(m)
0.5
ケーブル
1.5DS-QEHV(TA)
結線方式
中心:半田/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタタイプ
SMA