トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
同軸コネクタ 2.92mm K型 アダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
嵌合部形状
ジャック・プラグ
アダプタタイプ
2.92mm K(ジャック)-SMA(プラグ)
注文コード
25196975
品番
K292J-SMAP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
嵌合部形状・アダプタタイプ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
種類
アダプター
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性インピーダンス(Ω)
50
電圧定在波比
1.3以下(DC〜26.5GHz)
アダプタタイプ
2.92mm K(ジャック)-SMA(プラグ)
嵌合部形状
ジャック・プラグ