同軸コネクタ BNC75Ω型 アダプター

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25197359 品番BNCC-A-JJ-75-12G
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様(両端)BNC75-BNC75 形状アダプター 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2以下(DC〜6GHz)、1.25以下(6GHz〜12GHz) コネクタタイプBNC75Ω

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25197334
2025-11-09
用途:
オーディオのワードクロックのターミネーター用として。
その他業種

50ΩのT型コネクターを使用しておりました。本来は75Ωなのですが、なかなか手に入らず困ってました。
75Ωのターミネーターにはやはり75Ωのコネクターが必要です。
違い歴然で、本来の性能が発揮出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする