同軸コネクタ 変換アダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 嵌合部形状プラグ・ジャック 特性インピーダンス(Ω)75 注文コード25199635 品番FP-NCJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は嵌合部形状・特性インピーダンス・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る
形状変換アダプター 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)75 電圧定在波比1.2以下(DC〜4GHz) アダプタタイプ(両端)F-N 嵌合部形状プラグ・ジャック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする