2台セット

WTW-PRP9020EASD6(2台)+WTW-NV414EP6-2TB セット品 最高級 4K 800万画素POE 4ch 防犯カメラ用NVR 2TB搭載 と 屋外対応赤外線監視カメラ セット 塚本無線 25201875 WTW-PRP9020EASD6(2台)+WTW-NV414EP6-2TB セット品 最高級 4K 800万画素POE 4ch 防犯カメラ用NVR 2TB搭載 と 屋外対応赤外線監視カメラ セット 塚本無線 25201875 WTW-PRP9020EASD6(2台)+WTW-NV414EP6-2TB セット品 最高級 4K 800万画素POE 4ch 防犯カメラ用NVR 2TB搭載 と 屋外対応赤外線監視カメラ セット 塚本無線 25201875 WTW-PRP9020EASD6(2台)+WTW-NV414EP6-2TB セット品 最高級 4K 800万画素POE 4ch 防犯カメラ用NVR 2TB搭載 と 屋外対応赤外線監視カメラ セット 塚本無線 25201875

最高級 4K 800万画素POE 4ch 防犯カメラ用NVR 2TB搭載 と 屋外対応赤外線監視カメラ セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25201875 品番WTW-PRP9020EASD6(2台)+WTW-NV414EP6-2TB セット品
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥141,680
販売価格(税別)
128,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

800万画素対応 4ch ネットワークビデオレコーダーと赤外線カメラ
HDD 2TB搭載
録画解像度は最大800万画素(3840×2160)※接続するカメラに依存されます
HDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)
Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
365万画素 IPネットワークカメラ
赤外線LED 2個 監視距離8m
3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け
マイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能

仕様チップ赤外線LED:2個850nm 形状防滴・暗視型 質量(g)約285 (取付金具含む) 電圧(V)DC48 本体質量(kg)約0.98 (HDD含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×67×71 (取付金具含まず) 最大消費電力(W)96 本体外形寸法(mm)302(W)×51(H)×219(D) 解像度3840×2160(8MP) / 2560×1440(4MP) / 1920×1080(1080p) 保証期間1年 使用場所屋外(カメラ) 無線通信方式IPネットワーク フレームレート各チャンネル 最大30fps 合計120fps 映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280x1024) 記憶容量(TB)2
注意
※本製品は【SpリンクVer2】接続に対応したカメラと録画機の組み合わせで動作します。非対応機種との接続は映像が映りませんのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする