仕様チップ赤外線LED:2個850nm
質量(g)約285 (取付金具含む)
電圧(V)DC48
本体質量(kg)約1.55 (HDD含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×67×71 (取付金具含まず)
最大消費電力(W)96
本体外形寸法(mm)302(W)×54(H)×300(D)
解像度3840×2160(8MP) / 2560×1440(4MP) / 1920×1080(1080p)
保証期間1年
無線通信方式IPネットワーク
フレームレート各チャンネル 最大30fps 合計120fps
映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280x1024)
記憶容量(TB)2