曜日別特売
YF-246BK-B LEDヘッドランプ Hapyson 25202600

本体

YF-246BK-B LEDヘッドランプ Hapyson 25202600
YF-246BK-B LEDヘッドランプ Hapyson 25202600
YF-246BK-B LEDヘッドランプ Hapyson 25202600
YF-246BK-B LEDヘッドランプ Hapyson 25202600
YF-246BK-B LEDヘッドランプ Hapyson 25202600
YF-246BK-B LEDヘッドランプ Hapyson 25202600
YF-246BK-B LEDヘッドランプ Hapyson 25202600

LEDヘッドランプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ブルー
内容量1台注文コード25202600品番YF-246BK-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

使いやすさと機能を追求したニュースタンダードモデルのLEDヘッドランプ。
周囲に配慮した赤色発光の手元灯と照射角度(可動範囲約90度)が調節できるので必要な場所に光が届きます。
乾電池付属なので、到着したら直ぐ使用可能。

寸法(mm)約55×35×40ブルー質量(g)約80(アルカリ乾電池含む)光源白点灯:スタンダードLED×1、赤点灯:スタンダード砲弾型×2使用電池アルカリ乾電池単4×3明るさ(Lx)強:約850(55Lm)、弱:約80(51Lm)電源タイプ電池式明るさ(Lm)55/51電球の種類LED点灯時間(時間)白:強:約6、弱:約60/赤:約20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする